Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztb 22x58 125A 400V porc gL/gG C22G125 SY001527 - C22G125

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztb 22x58 125A 400V porc gL/gG  C22G125 SY001527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 125 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590495257

Sonepar cikkszám

SY001527

Gyártói cikkszám

C22G125

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 125A gG 500V AC

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

125 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

11.4 W

Biztb 22x58 125A 400V porc gL/gG C22G125