Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztb 22x58 25A 690V porc gL/gG C22G25 SY001528 - C22G25

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztb 22x58 25A 690V porc gL/gG  C22G25 SY001528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 25 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590495370

Sonepar cikkszám

SY001528

Gyártói cikkszám

C22G25

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 25A GG 690V AC

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

25 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.3 W

Biztb 22x58 25A 690V porc gL/gG C22G25