Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Biztosító betét 20A gG 10X38mm GT67110 - 112164

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztosító betét 20A gG 10X38mm GT67110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 400-1000 A

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

845 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081117222

Sonepar cikkszám

GT67110

Gyártói cikkszám

112164

Gyártói típuskód

Z-C10/SE-20A/gG

Névleges tartós áram (Iu):

1000 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

65 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

400-1000 A

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2000-15000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

6

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Veszteségi teljesítmény:

237 W

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Biztosító betét 20A gG 10X38mm