EATON - Biztosító betét 4A gG 14X51mm GT54813 - 112168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 2500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1000-2500 A
Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081117260
Sonepar cikkszám
GT54813
Gyártói cikkszám
112168
Gyártói típuskód
Z-C14/SE-4A/gG
Névleges tartós áram (Iu):
2500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
65 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1000-2500 A
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
5000-37500 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
6
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Veszteségi teljesítmény:
560 W
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40