Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN034753 - 002293

EATON
MásolásMásolás
EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN034753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete (coll) - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080022930

Sonepar cikkszám

SN034753

Gyártói cikkszám

002293

Gyártói típuskód

EM4-CI

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (coll):

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

4

Szárhossz:

0 mm

Menetek száma coll-onként:

3

Kulcsméret:

0 mm

Rögzítéstechnika ; Beütős anya ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín