EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN034755 - 002295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (coll) - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080022954
Sonepar cikkszám
SN034755
Gyártói cikkszám
002295
Gyártói típuskód
EM6-CI
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Szárhossz:
0 mm
Menetek száma coll-onként:
3
Kulcsméret:
0 mm
Rögzítéstechnika ; Beütős anya ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín