EATON - Elosztószekr lencse feju csavar M5x12 GT18852 - 274784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 12 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Önfúró - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082747848
Sonepar cikkszám
GT18852
Gyártói cikkszám
274784
Gyártói típuskód
SVTL-TF/RS-M5x12
Anyag:
acél
Hosszúság:
12 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Önfúró:
Nem
Fejforma:
lencse fej
Csavarmenetképzés:
csavarmenetet formázó
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Önmetsző csavar ; % Elosztószekr lencse feju csavar M5x12