EATON - Elosztószekr lencse feju csavar M6x14 GT18851 - 274783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 14 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Önfúró - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082747831
Sonepar cikkszám
GT18851
Gyártói cikkszám
274783
Gyártói típuskód
SVTL-TF/RS-M6x14
Anyag:
acél
Hosszúság:
14 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Önfúró:
Nem
Fejforma:
lencse fej
Csavarmenetképzés:
csavarmenetet formázó
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Önmetsző csavar ; % Elosztószekr lencse feju csavar M6x14