EATON - Ethernet Comm. Interface, LAN, 2,5W, 36-57VDC, Poe IP20 SN042284 - 155448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Protokoll - TCP/IP
Üzemi feszültség - 5-5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081521586
Sonepar cikkszám
SN042284
Gyártói cikkszám
155448
Gyártói típuskód
CCIA-03/01
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Protokoll:
TCP/IP
Üzemi feszültség:
5-5 V
Web-szerver:
Igen
Vizualizáció:
Nem
Kivitel:
illesztőfelület LAN rendszerek
Szerelési mód:
falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
0
Csatornák száma:
99
Eszközök max. száma csatornánként:
1
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Teljesítményfelvétel:
2.5 W
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Igen
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP20