Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Ethernet Comm. Interface, LAN, 2,5W, 5-24VDC IP20 SN042283 - 155447

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ethernet Comm. Interface, LAN, 2,5W, 5-24VDC IP20 SN042283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Protokoll - TCP/IP

  • Üzemi feszültség - 5-5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081521579

Sonepar cikkszám

SN042283

Gyártói cikkszám

155447

Gyártói típuskód

CCIA-02/01

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Protokoll:

TCP/IP

Üzemi feszültség:

5-5 V

Web-szerver:

Igen

Vizualizáció:

Nem

Kivitel:

illesztőfelület LAN rendszerek

Szerelési mód:

falon kívüli

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

0

Csatornák száma:

99

Eszközök max. száma csatornánként:

1

Szétszerelés elleni védelem:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Frissítésre alkalmas:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Teljesítményfelvétel:

2.5 W

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Igen

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer rendszerillesztő/média-Gateway ; Ethernet Comm. Interface, LAN, 2,5W, 5-24VDC