EATON - Fázisfigyelő relé 400VAC feszültségcsökkenés figyelő IP40 GT88137 - 167284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Megadott mérési tartomány - 3N, 400/230 V
Feszültség fajtája - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Kioldási késleltetés - 500 ms
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081637874
Sonepar cikkszám
GT88137
Gyártói cikkszám
167284
Gyártói típuskód
REUVM2
Névleges feszültség:
400 V
Megadott mérési tartomány:
3N, 400/230 V
Feszültség fajtája:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Kioldási késleltetés:
500 ms
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Max. kapcsolási teljesítmény:
1250 VA
Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:
5 c/min
Modulszélesség:
1
Beépítési magasság:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Feszültségesés figyelő relé, sorolható ; Fázisfigyelő relé 400VAC feszültségcsökkenés figyelő