Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Hengeres 10x38mm 12A bizt betét 1000VDC GT76660 - 137284

MásolásMásolás
EATON - Hengeres 10x38mm 12A bizt betét 1000VDC GT76660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081340750

Sonepar cikkszám

GT76660

Gyártói cikkszám

137284

Gyártói típuskód

ASFLC10-12A-gPV-SOL

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

12 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres 10x38mm 12A bizt betét 1000VDC