Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres 22x58mm 40A gG BS88 csavaros SN083238 - BAO40

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres 22x58mm  40A gG BS88 csavaros SN083238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590491976

Sonepar cikkszám

SN083238

Gyártói cikkszám

BAO40

Gyártói típuskód

40AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Névleges áram:

40 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres 22x58mm 40A gG BS88 csavaros