Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres 22x58mm 50A gG BS88 csavaros SN083239 - BAO50

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres 22x58mm  50A gG BS88 csavaros SN083239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590491983

Sonepar cikkszám

SN083239

Gyártói cikkszám

BAO50

Gyártói típuskód

50AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Névleges áram:

50 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres 22x58mm 50A gG BS88 csavaros