Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres 22x58mm 63A gG BS88 csavaros SN083240 - BAO63

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres 22x58mm  63A gG BS88 csavaros SN083240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590492010

Sonepar cikkszám

SN083240

Gyártói cikkszám

BAO63

Gyártói típuskód

63AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Névleges áram:

63 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres 22x58mm 63A gG BS88 csavaros