Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres betét DC 1000V, 14x51mm, PV 15AMP 1100V DC SN111039 - PV-15A14F

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres betét DC 1000V, 14x51mm, PV 15AMP 1100V DC SN111039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 15 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111039

Gyártói cikkszám

PV-15A14F

Gyártói típuskód

15AMP 1100V DC SOLAR FERRULE

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

15 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4 W

Hengeres betét DC 1000V, 14x51mm, PV 15AMP 1100V DC