Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres bizt betét 10x38 DC 1000V PV SN092375 - PV-12A10F

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres bizt betét 10x38 DC 1000V PV SN092375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 12 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590505420

Sonepar cikkszám

SN092375

Gyártói cikkszám

PV-12A10F

Gyártói típuskód

12A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

12 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.5 W

Hengeres bizt betét 10x38 DC 1000V PV