Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres biztosíték 14x51 16A GG 690V AC SN073778 - C14G16

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres biztosíték 14x51 16A GG 690V AC SN073778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5027590493857

Sonepar cikkszám

SN073778

Gyártói cikkszám

C14G16

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 16A GG 690V AC

Névleges áram:

16 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres biztosíték 14x51 16A GG 690V AC