Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres biztosíték 14x51 20A GG 690V AC SN073777 - C14G20

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres biztosíték 14x51 20A GG 690V AC SN073777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590493901

Sonepar cikkszám

SN073777

Gyártói cikkszám

C14G20

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 20A GG 690V AC

Névleges áram:

20 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres biztosíték 14x51 20A GG 690V AC