Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres biztosíték 14x51 32A GG 400V AC SN073772 - C14G32

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres biztosíték 14x51 32A GG 400V AC SN073772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5027590494014

Sonepar cikkszám

SN073772

Gyártói cikkszám

C14G32

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 32A GG 500V AC

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.5 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres biztosíték 14x51 32A GG 400V AC