Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres biztosíték 22X58 32A aM 690V AC SN130452 - C22M32

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres biztosíték 22X58 32A aM 690V AC SN130452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590495806

Sonepar cikkszám

SN130452

Gyártói cikkszám

C22M32

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 32A AM 690V AC

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.13 W

Hengeres biztosíték 22X58 32A aM 690V AC