Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres biztosíték 22X58 80A GG 500VAC SN073768 - C22G80

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres biztosíték 22X58 80A GG 500VAC SN073768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 80 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5027590495561

Sonepar cikkszám

SN073768

Gyártói cikkszám

C22G80

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 80A GG 500V AC

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

80 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

7.8 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres biztosíték 22X58 80A GG 500VAC