Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres biztosíték 32A 600V 10x38mm SN151347 - FWC-32A10F

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hengeres biztosíték 32A 600V 10x38mm SN151347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590420525

Sonepar cikkszám

SN151347

Gyártói cikkszám

FWC-32A10F

Gyártói típuskód

32AMP 600V AC FERRULE 10 X 38MM

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

7.5 W

Hengeres biztosíték 32A 600V 10x38mm