Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hexagon-head screw M10x25 8.8 SN098971 - 179628

EATON
MásolásMásolás
EATON - Hexagon-head screw M10x25 8.8 SN098971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 31 mm

  • Süllyesztett fej - Nem

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098971

Gyártói cikkszám

179628

Gyártói típuskód

XNNSKS-M10X25-8

Anyag:

acél

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

31 mm

Süllyesztett fej:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Teljes menet:

Igen

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

17 mm

Menet emelkedése:

0 mm

Alátéttel:

Nem

Hexagon-head screw M10x25 8.8