EATON - Kapcsolóüzemű tápegység (230VAC) 13,8 V DC / 1,5 A SX122125 - 81215-S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8054934903373
Sonepar cikkszám
SX122125
Gyártói cikkszám
81215-S
Gyártói típuskód
ALIMENTATORE SWC 12V 1,5 A A GIORNO
Kapcsolóüzemű tápegység (230VAC) 13,8 V DC / 1,5 A