EATON - Kapcsolóüzemű tápegység (230VAC) 13,8 V DC / 3 A SX122126 - 81230-S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8054934903403
Sonepar cikkszám
SX122126
Gyártói cikkszám
81230-S
Gyártói típuskód
ALIMENTATORE SWC 12V 3 A A GIORNO
Kapcsolóüzemű tápegység (230VAC) 13,8 V DC / 3 A