EATON - Kapcsolóüzemű tápegység (230VAC) 13,8 V DC / 5 A SX122127 - 81250-S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8054934903427
Sonepar cikkszám
SX122127
Gyártói cikkszám
81250-S
Gyártói típuskód
ALIMENTATORE SWC 12V 5 A A GIORNO
Kapcsolóüzemű tápegység (230VAC) 13,8 V DC / 5 A