EATON - kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők SN040764 - 136317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmas - egyéb
RAL-szám - 0
Kivitel - egyéb
Szélesség - 12.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081330997
Sonepar cikkszám
SN040764
Gyártói cikkszám
136317
Gyártói típuskód
CBCAP
Szín:
fekete
Alkalmas:
egyéb
RAL-szám:
0
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
12.7 mm
Magasság:
12.7 mm
Átmérő:
12.7 mm
Adat- és telekommunikáció ; Porvédő fedél csatlakozó kapcsokhoz ; kieg. tartozék ind., kap., opt. érzékelők