Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - LED panel 36W 3700lm 4000K 600x600mm IP44 SN104676 - VSTPP66374KZ

MásolásMásolás
EATON - LED panel 36W 3700lm 4000K 600x600mm IP44 SN104676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104676

Gyártói cikkszám

VSTPP66374KZ

Gyártói típuskód

VersaPanel 3700lm 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

36-36 W

LED panel 36W 3700lm 4000K 600x600mm IP44