Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - PV-32A14LF10F 32AMP 1300V DC SOLAR FERRULE FUSE SN164940 - PV-32A14LF10F

EATON
MásolásMásolás
EATON - PV-32A14LF10F 32AMP 1300V DC SOLAR FERRULE FUSE SN164940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590506083

Sonepar cikkszám

SN164940

Gyártói cikkszám

PV-32A14LF10F

Gyártói típuskód

32AMP 1300V DC SOLAR FERRULE FUSE

Méret:

egyéb

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

10.4 W

PV-32A14LF10F 32AMP 1300V DC SOLAR FERRULE FUSE