EATON - Single push-button, without LED 45x45mm SN039541 - 125963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kivitel - egyéb
Bidirekcionális rádió frekvencia - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081236107
Sonepar cikkszám
SN039541
Gyártói cikkszám
125963
Gyártói típuskód
CTAA-01/03
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kivitel:
egyéb
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatornák száma:
0
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem