EATON - Távirányító RF rendszer,12 csat./mobil/ GT32131 - 109384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kivitel - kézi adó
Bidirekcionális rádió frekvencia - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081089871
Sonepar cikkszám
GT32131
Gyártói cikkszám
109384
Gyártói típuskód
CHSZ-12/03
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kivitel:
kézi adó
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
matt
Szín:
szürke
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Csatornák száma:
12
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7037
Áttetsző:
Nem