EATON - Túlfesz levezető B fok 1 pol GT34781 - 263138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Méret - 1 TE
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631383
Sonepar cikkszám
GT34781
Gyártói cikkszám
263138
Gyártói típuskód
SPI-50/NPE
Legmagasabb tartós feszültség AC:
260 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Méret:
1 TE
Hálózati forma TT:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Névleges feszültség AC:
0 V
Névleges feszültség DC:
0 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Védelmi szint (DC+ - DC-):
0 kV
Védelmi szint (DC+/DC- - PE):
0 kV
Zárlati szilárdság:
0 kA
Specifikus energia:
0 kJ/Ohm
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem