Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Túlfesz levezető B fok 260V 1pol GT11994 - 263139

EATON
MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető B fok 260V 1pol GT11994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Méret - 2 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082631390

Sonepar cikkszám

GT11994

Gyártói cikkszám

263139

Gyártói típuskód

SPI-100/NPE

Legmagasabb tartós feszültség AC:

260 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Méret:

2 TE

Hálózati forma TT:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

100 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Névleges feszültség AC:

0 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Védelmi szint (DC+ - DC-):

0 kV

Védelmi szint (DC+/DC- - PE):

0 kV

Zárlati szilárdság:

0 kA

Specifikus energia:

0 kJ/Ohm

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 260V 1pol