EATON - Túlfesz levezető B fok 440V 1pol G55158 - 248141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 1 TE
Névleges feszültség AC - 440 V
Védelmi szint - 4 kV
Zárlati szilárdság - 35 kA
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082481414
Sonepar cikkszám
G55158
Gyártói cikkszám
248141
Gyártói típuskód
SPB-35/440
Méret:
1 TE
Névleges feszültség AC:
440 V
Védelmi szint:
4 kV
Zárlati szilárdság:
35 kA
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; %Túlfesz levezető B fok 440V 1pol