Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Túlfesz levezető B fok 440V 1pol G67940 - 248142

EATON
MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető B fok 440V 1pol G67940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Méret - 1 TE

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67940

Gyártói cikkszám

248142

Gyártói típuskód

SPB-25/440

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

1 TE

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Névleges feszültség AC:

440 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

25 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 440V 1pol