EATON - Túlfesz levezető B fok 460V 4pol GT39894 - 267487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Méret - 3 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082674878
Sonepar cikkszám
GT39894
Gyártói cikkszám
267487
Gyártói típuskód
SPI-35/440/3
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Méret:
3 TE
Hálózati forma TT:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Villám-áramlökés (10/350):
35 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
35 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Névleges feszültség AC:
0 V
Névleges feszültség DC:
0 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Védelmi szint (DC+ - DC-):
0 kV
Védelmi szint (DC+/DC- - PE):
0 kV
Zárlati szilárdság:
0 kA
Specifikus energia:
0 kJ/Ohm
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem