EATON - Túlfesz levezető betét betét L-N G69942 - 248200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69942
Gyártói cikkszám
248200
Gyártói típuskód
SPD-S-L/N
Legmagasabb tartós feszültség AC:
260 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Névleges feszültség AC:
260 V
Névleges feszültség DC:
0 V
Névleges áram:
16 A
Védelmi szint:
0 kV
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
2.5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
2.5 kA
Védelmi szint L-N:
1 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1 kV
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
0 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem