Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Túlfesz levezető D fok 280V 2pol GT70113 - 269088

EATON
MásolásMásolás
EATON - Túlfesz levezető D fok 280V 2pol GT70113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 2

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • 3. típus vizsgálati osztály - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70113

Gyártói cikkszám

269088

Gyártói típuskód

SPD-S-280/2

Legmagasabb tartós feszültség AC:

260 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Névleges feszültség AC:

260 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Névleges áram:

16 A

Védelmi szint:

0 kV

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

2.5 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

2.5 kA

Védelmi szint L-N:

1 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1 kV

Jelzés az eszközön:

vizuális

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 280V 2pol