Nem visszaküldhető

EATON - Vészvilágító LED-es 3,2W 3h készenléti/állandó IP42/IK04 SN158333 - SL2MNM42D3C3A

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vészvilágító LED-es 3,2W 3h készenléti/állandó IP42/IK04 SN158333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Piktogrammal - Igen

  • Védettség (IP) - IP42

  • Akkumulátor tulajdonság - NiCd

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158333

Gyártói cikkszám

SL2MNM42D3C3A

Gyártói típuskód

SL2MNM42D3C3A

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Piktogrammal:

Igen

Védettség (IP):

IP42

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges üzemidő:

3-3 h

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

elektronikus trafó

Észlelési távolság:

20 m

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-40 °C

Hosszúság:

270 mm

Szélesség:

119 mm

Fényáram standby-üzemben:

60 lm

Fényelosztó:

reflektor

Magasság / mélység:

49 mm

Beépítési szélesség:

119 mm

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Beépítési hossz:

270 mm

Pólusszám:

2

Rendszer teljesítmény:

3.2 W

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Világítófejek száma:

8

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

100-100 lm

Teljesítményfaktor:

0.84

Névleges áram:

3-3 mA

Beépítési magasság/-mélység:

49 mm

Vészvilágító LED-es 3,2W 3h készenléti/állandó IP42/IK04