EATON - Vezvédő biztosíték betét 63A gL/gG 22x58mm GT50416 - 112185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 85 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 500-1250 A
Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081117437
Sonepar cikkszám
GT50416
Gyártói cikkszám
112185
Gyártói típuskód
Z-C22/SE-63A/gG
Névleges tartós áram (Iu):
1250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
85 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
500-1250 A
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2500-18750 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
6
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Veszteségi teljesítmény:
293 W
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40