Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Vezvédő biztosíték betét 80A gL/gG 22x58mm GT50415 - 112186

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezvédő biztosíték betét 80A gL/gG 22x58mm GT50415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 85 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 640-1600 A

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081117444

Sonepar cikkszám

GT50415

Gyártói cikkszám

112186

Gyártói típuskód

Z-C22/SE-80A/gG

Névleges tartós áram (Iu):

1600 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

85 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

640-1600 A

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3600-24000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

6

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Veszteségi teljesítmény:

435 W

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Vezvédő biztosíték betét 80A gL/gG 22x58mm