Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE hatlapfejű csavar M10 x 140 - 8.8 SN034673 - 141883

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE hatlapfejű csavar M10 x 140 - 8.8 SN034673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 147 mm

  • Süllyesztett fej - Nem

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081386154

Sonepar cikkszám

SN034673

Gyártói cikkszám

141883

Gyártói típuskód

XNNSKS-M10X140-8

Anyag:

acél

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

147 mm

Süllyesztett fej:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Teljes menet:

Igen

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

17 mm

Menet emelkedése:

0 mm

Alátéttel:

Nem

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; xE hatlapfejű csavar M10 x 140 - 8.8