EATON - xE hatlapfejű csavar M10 x 180 - 8.8 SN034675 - 141885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 187 mm
Süllyesztett fej - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081386178
Sonepar cikkszám
SN034675
Gyártói cikkszám
141885
Gyártói típuskód
XNNSKS-M10X180-8
Anyag:
acél
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
187 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; xE hatlapfejű csavar M10 x 180 - 8.8