EATON - xE hatlapfejű csavar M10 x 65 - 8.8 SN034738 - 168948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos kerek fej
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 55 mm
Csavarfej - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081654390
Sonepar cikkszám
SN034738
Gyártói cikkszám
168948
Gyártói típuskód
XNNFRS-M10X50-8
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
55 mm
Csavarfej:
egyéb
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Karimával:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Menetek száma coll-onként:
0
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; xE hatlapfejű csavar M10 x 65 - 8.8