EATON - xE hatlapfejű csavar M12 x 60 - 8.8 SN098978 - 168947
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 68 mm
Süllyesztett fej - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098978
Gyártói cikkszám
168947
Gyártói típuskód
XNNSKS-M12X60-8
Anyag:
acél
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
68 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Alátéttel:
Nem
xE hatlapfejű csavar M12 x 60 - 8.8