EATON - xE hatlapfejű csavar M12 x 90 - 8.8 SN034680 - 141893
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 98 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081386253
Sonepar cikkszám
SN034680
Gyártói cikkszám
141893
Gyártói típuskód
XNNSKS-M12X90-8
Anyag:
acél
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
98 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; xE hatlapfejű csavar M12 x 90 - 8.8