Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE hatlapfejű csavar M8 x 30 SN034740 - 168953

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE hatlapfejű csavar M8 x 30 SN034740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 75 mm

  • Csavarfej - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081654437

Sonepar cikkszám

SN034740

Gyártói cikkszám

168953

Gyártói típuskód

XNNFRS-M10X70-8

Anyag:

acél

Fejforma:

lapos kerek fej

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

75 mm

Csavarfej:

egyéb

Süllyesztett fej:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Nem

Karimával:

Nem

Önbiztosító:

Nem

Menetek száma coll-onként:

0

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; xE hatlapfejű csavar M8 x 30