Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Állólámpa 1x100W E27 +1x25W E14 matt réz, kapcsolós Up 2 SN013642 - 82843

MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 1x100W E27 +1x25W E14 matt réz, kapcsolós Up 2 SN013642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság / mélység - 1765 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759828431

Sonepar cikkszám

SN013642

Gyártói cikkszám

82843

Gyártói típuskód

82843

Anyag:

acél

Magasság / mélység:

1765 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

sárgaréz

Névleges feszültség:

230-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x100W E27 +1x25W E14 matt réz, kapcsolós Up 2