Nem visszaküldhető

EGLO - Állólámpa 1x100W E27 +1x40W E14 piros/sárga Up 4 GT43891 - 86654

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Állólámpa 1x100W E27 +1x40W E14 piros/sárga Up 4 GT43891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság / mélység - 1780 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759866549

Sonepar cikkszám

GT43891

Gyártói cikkszám

86654

Gyártói típuskód

86654

Anyag:

acél

Magasság / mélység:

1780 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

nikkel

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-0 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x100W E27 +1x40W E14 piros/sárga Up 4